FOL-DA-TANK FDTA-600 ALUM Taittuva runko kannettava säiliö, alumiini, 63 oz. Vinyyli, 600 gallonaa | CF3CZW

FOL-DA-TANK FDTA-600 ALUM taittuva runko kannettava säiliö, alumiini, 63 unssia. Vinyyli, 600 gallonaa

Varastossa
Tuote: CF3CZW Malli: FDTA-600 ALUM

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,669.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava runkosäiliö
Koko600 Gallon
Suljettu ulottuvuus6 '3 "x 8" x 29 "
KehysmateriaaliAlumiini
materiaali Tyyppi63 oz. Vinyyli
Avaa ulottuvuus6 '3 "x 6' 3" x 29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSuljettu ulottuvuusVärimateriaali TyyppiAvaa ulottuvuusHinta
FOL-DA-TANK FDTA-1000 ALUM taittuva runko kannettava säiliö, alumiini, 17 oz. HPR, 1000 gallonaa | CF3CXN FDTA-1000 ALUM1000 Gallon8 '3 "x 8" x 29 "Punainen / keltainen17 unssia HPR8 '3 "x 8' 3" x 29 "€3,629.18
FOL-DA-TANK FDTA-1000 ALUM taittuva runko kannettava säiliö, alumiini, 22 unssia. HPR, 1000 gallonaa | CF3CXP FDTA-1000 ALUM1000 Gallon8 '3 "x 8" x 29 "Punainen / keltainen22 unssia HPR8 '3 "x 8' 3" x 29 "€3,948.00
FOL-DA-TANK FDTA-1000 ALUM taittuva runko kannettava säiliö, alumiini, 22 unssia. Vinyyli, 1000 gallonaa | CF3CXQ FDTA-1000 ALUM1000 Gallon8 '3 "x 8" x 29 "Punainen / keltainen / musta / sininen / vihreä22 oz. Vinyyli8 '3 "x 8' 3" x 29 "€2,926.64
FOL-DA-TANK FDTA-1000 ALUM taittuva runko kannettava säiliö, alumiini, 30 oz. Vinyyli, 1000 gallonaa | CF3CXR FDTA-1000 ALUM1000 Gallon8 '3 "x 8" x 29 "Punainen / keltainen / oranssi / musta30 oz. Vinyyli8 '3 "x 8' 3" x 29 "€3,396.27
FOL-DA-TANK FDTA-1000 ALUM taittuva runko kannettava säiliö, alumiini, 41 oz. Vinyyli, 1000 gallonaa | CF3CXT FDTA-1000 ALUM1000 Gallon8 '3 "x 8" x 29 "-41 oz. Vinyyli8 '3 "x 8' 3" x 29 "€3,659.73
FOL-DA-TANK FDTA-1000 ALUM taittuva runko kannettava säiliö, alumiini, 63 oz. Vinyyli, 1000 gallonaa | CF3CXU FDTA-1000 ALUM1000 Gallon8 '3 "x 8" x 29 "-63 oz. Vinyyli8 '3 "x 8' 3" x 29 "€4,242.00
FOL-DA-TANK FDTA-1500 ALUM taittuva runko kannettava säiliö, alumiini, 17 oz. HPR, 1500 gallonaa | CF3CXV FDTA-1500 ALUM1500 Gallon10 '3 "x 8" x 29 "Punainen / keltainen17 unssia HPR10 '3 "x 10' 3" x 29 "€4,087.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOL-DA-TANK FDTA-600 ALUM taittuva runko kannettava säiliö, alumiini, 63 unssia. Vinyyli, 600 gallonaa
€3,669.27 / yksikkö