FOAMGLAS 22885 sovitus eristyskulma 4-1/2 tuuman sisähalkaisija | AF6HXF 19NG92

FOAMGLAS 22885 Asennuseristeen kyynärpää 4-1/2 tuuman sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AF6HXF Malli: 22885Ristiviite: 19NG92

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennuseriste
Noin "R" -arvo6.9
VäriMusta
Asennustyypille90 asteen kyynärpää
Rautaputken kokoon4"
Käytettäväksi päälläPipe Fittings
Eristyksen nimellinen tunnus4.5 "
MateriaaliSuljettu kennolasi
Temp. alue-450 - 900 astetta F
Seinämän paksuus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi6903900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristyksen nimellinen tunnusSeinämän paksuusHinta
FOAMGLAS 568939 1-1 / 8 tuuman sisähalkaisijan eristyskynttilä | AF6HWA 19NG64 5689391.125 "1"€16.28
FOAMGLAS 569410 Eristyskärjen 4-1 / 2 tuuman sisähalkaisija | AF6HWH 19NG71 5694104.5 "1"€89.63
FOAMGLAS 568826 Asennuseristyskulma 1-1 / 8 tuuman sisähalkaisija | AF6HWM 19NG75 5688261.125 "1.5 "€25.11
FOAMGLAS 568273 Eristyskyynärin kiinnitys 1-3 / 8 tuuman sisähalkaisija | AF6HWN 19NG76 5682731.375 "1.5 "€25.32
FOAMGLAS 568939 Asennuseristyskulma 1-5 / 8 tuuman sisähalkaisija | AF6HWP 19NG77 5689391.625 "1.5 "€35.96
FOAMGLAS 568941 Asennuseristyskulma 2-3 / 8 tuuman sisähalkaisija | AF6HWR 19NG79 5689412.375 "1.5 "€42.55
FOAMGLAS 568942 Asennuseristyskulma 4-1 / 2 tuuman sisähalkaisija | AF6HWV 19NG82 5689424.5 "1.5 "€106.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOAMGLAS 22885 Asennuseristeen kyynärpää 4-1/2 tuuman sisähalkaisija
€120.67 / yksikkö