Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOAMGLAS 568939 1-1 / 8 tuuman sisähalkaisijan eristyskynttilä | AF6HWA 19NG64

FOAMGLAS 568939 Asennuseristeen kyynärpää 1-1/8 tuuman sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AF6HWA Malli: 568939Ristiviite: 19NG64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennuseriste
Noin "R" -arvo3.5
VäriMusta
Asennustyypille90 asteen kyynärpää
Rautaputken kokoon3 / 4 "
Putken tunnukselle1"
Putken OD: lle1-1 / 8 "
Käytettäväksi päälläPipe Fittings
Eristyksen nimellinen tunnus1.125 "
MateriaaliSuljettu kennolasi
Temp. alue-450 - 900 astetta F
Seinämän paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi6903900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristyksen nimellinen tunnusSeinämän paksuusHinta
FOAMGLAS 569410 Eristyskärjen 4-1 / 2 tuuman sisähalkaisija | AF6HWH 19NG71 5694104.5 "1"€89.63
FOAMGLAS 568826 Asennuseristyskulma 1-1 / 8 tuuman sisähalkaisija | AF6HWM 19NG75 5688261.125 "1.5 "€25.11
FOAMGLAS 568273 Eristyskyynärin kiinnitys 1-3 / 8 tuuman sisähalkaisija | AF6HWN 19NG76 5682731.375 "1.5 "€25.32
FOAMGLAS 568939 Asennuseristyskulma 1-5 / 8 tuuman sisähalkaisija | AF6HWP 19NG77 5689391.625 "1.5 "€35.96
FOAMGLAS 568941 Asennuseristyskulma 2-3 / 8 tuuman sisähalkaisija | AF6HWR 19NG79 5689412.375 "1.5 "€42.55
FOAMGLAS 568942 Asennuseristyskulma 4-1 / 2 tuuman sisähalkaisija | AF6HWV 19NG82 5689424.5 "1.5 "€106.92
FOAMGLAS 568943 Asennuseristyskulma 5-1 / 2 tuuman sisähalkaisija | AF6HWW 19NG83 5689435.5 "1.5 "€112.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOAMGLAS 568939 Asennuseristeen kyynärpää 1-1/8 tuuman sisähalkaisija
€16.28 / yksikkö