Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLUORAMICS 9443339 HinderRust S4.0, ruostesuojausvoiteluaine, 4 oz | AG8HPU

FLUORAMICS 9443339 HinderRust S4.0, Rust Protector Lubricator, 4 unssia

Varastossa
Tuote: AG8HPU Malli: 9443339

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuosteenesto
pohjaSynteettinen ruostetulppa
VäriHopea
container TyyppiMetalli tölkki
syttyväEi
Verkon täyttö4floz
Koko4 Oz
TyyliSolvent Free
TyyppiKorroosionestoaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)5.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäricontainer TyyppiVerkon täyttöKokoTyyppiHinta
FLUORAMICS 9343343 HinderRust -ruiskupullo R2.0, ruosteenestovoitelulaite, 8 oz | AG8HPN 9343343ValkoinenMuovi pullo8floz8 ozKorroosionestoaine€20.89
FLUORAMICS 9343344 HinderRust R2.0, Rust Protector Lubricator, 1 Quart | AG8HPP 9343344MustaMuovikannu32floz1 kplKorroosionestoaine€53.97
FLUORAMICS 9343345 HinderRust R2.0, ruostesuojausvoitelulaite, 1 gallona | AG8HPQ 9343345ValkoinenMuovikannu1 gal.1 gal.Korroosionestoaine€174.85
FLUORAMICS 9343346 HinderRust R2.0, ruostesuojausvoitelulaite, 5 gallonaa | AG8HPR 9343346HarmaaMetalli tölkki5 gal.5 gal.Korroosionestoaine€757.66
FLUORAMICS 9343348 HinderRust R2.0, Rust Protector Lubricator, 55 gallonaa | AG8HPT 9343348MustaRumpu55 gal.55 gal.Korroosionestoaine€6,814.50
FLUORAMICS 9443337 HinderRust S4.0, ruostesuojausvoiteluaine, 1 Quart | AG8HPW 9443337MustaMuovikannu32floz1 kplKorroosionestoaine€56.24
FLUORAMICS 9443338 HinderRust S4.0, ruostesuojausvoitelulaite, 1 gallona | AG8HPX 9443338ValkoinenMuovikannu1 gal.1 gal.Korroosionestoaine€182.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLUORAMICS 9443339 HinderRust S4.0, Rust Protector Lubricator, 4 unssia
€23.14 / yksikkö