FLUORAMICS 9343346 HinderRust R2.0, ruostesuojausvoitelulaite, 5 gallonaa | AG8HPR

FLUORAMICS 9343346 HinderRust R2.0, ruostesuojausvoitelulaite, 5 gallona

Varastossa
Tuote: AG8HPR Malli: 9343346

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€757.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuosteenesto
pohjaSynteettinen ruostetulppa
VäriHarmaa
container TyyppiMetalli tölkki
syttyväEi
Verkon täyttö5 gal.
Koko5 gal.
TyyliSolvent Free
TyyppiKorroosionestoaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.8
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)28.27
Laivan leveys (cm)28.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäricontainer TyyppiVerkon täyttöKokoTyyppiHinta
FLUORAMICS 9343343 HinderRust -ruiskupullo R2.0, ruosteenestovoitelulaite, 8 oz | AG8HPN 9343343ValkoinenMuovi pullo8floz8 ozKorroosionestoaine€20.89
FLUORAMICS 9343344 HinderRust R2.0, Rust Protector Lubricator, 1 Quart | AG8HPP 9343344MustaMuovikannu32floz1 kplKorroosionestoaine€53.97
FLUORAMICS 9343345 HinderRust R2.0, ruostesuojausvoitelulaite, 1 gallona | AG8HPQ 9343345ValkoinenMuovikannu1 gal.1 gal.Korroosionestoaine€174.85
FLUORAMICS 9343348 HinderRust R2.0, Rust Protector Lubricator, 55 gallonaa | AG8HPT 9343348MustaRumpu55 gal.55 gal.Korroosionestoaine€6,814.50
FLUORAMICS 9443339 HinderRust S4.0, ruostesuojausvoiteluaine, 4 oz | AG8HPU 9443339HopeaMetalli tölkki4floz4 OzKorroosionestoaine€23.14
FLUORAMICS 9443337 HinderRust S4.0, ruostesuojausvoiteluaine, 1 Quart | AG8HPW 9443337MustaMuovikannu32floz1 kplKorroosionestoaine€56.24
FLUORAMICS 9443338 HinderRust S4.0, ruostesuojausvoitelulaite, 1 gallona | AG8HPX 9443338ValkoinenMuovikannu1 gal.1 gal.Korroosionestoaine€182.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLUORAMICS 9343346 HinderRust R2.0, ruostesuojausvoitelulaite, 5 gallona
€757.66 / yksikkö