Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLUORAMICS 8800012 Tufoil-karan voitelupurkki, 0.25 paunaa AG8HRH

FLUORAMICS 8800012 Tufoil-kararasvapurkki, 0.25 lbs

Varastossa
Tuote: AG8HRH Malli: 8800012
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
€39.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynteettinen rasva
VäriValkoinen
container TyyppiMuovipurkki
Leimahduspiste200 ° C
MateriaaliSynteettinen
Koko0.25 lb
TyyppiLiu'uta rasva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)9.22
Laivan pituus (cm)7.32
Laivan leveys (cm)7.32
AlkuperämaaUS

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Rasvaharjat: Näitä rasvaharjoja käytetään tämän rasvan levittämiseen sovellukseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASTM
  • DOT

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on näiden Fluoramics Tufoil 8800012 korkean lämpötilan rasvan NLGI-numero?

A. NLGI-numero ("NLGI-luokka") tai työstetty tunkeuma viittaa voiteluun käytettyjen rasvojen suhteelliseen kovuuteen tai jäykkyyden mittaan. Tämä Fluoramics Tufoil 8800012 korkean lämpötilan rasva on luokiteltu NLGI Grade 2 -luokkaan.

K. Mitä leikkauskestävyys tarkoittaa näissä Fluoramics 8800012 korkean lämpötilan rasvassa?

A. Leikkauskestävyys viittaa rasvan kestävyyteen viskositeetin menetykselle altistumisesta mekaanisille kuormituksille. Rasvojen pitkäketjuiset polymeerit (pienellä leikkausvoimalla) hajoavat ohuemman viskositeetin ja raskaan mekaanisen kuormituksen vaikutuksesta, mikä johtaa moottorin sisäisen kulumisen kiihtymiseen ja korkeampaan öljynkulutukseen. Tämän Fluoramics Tufoil 8800012 korkean lämpötilan rasvan leikkauskestävyys (pidennetty työläpäisykyky 77 asteessa F) on 285 10000 313 vedolla ja 100000 XNUMX XNUMX vedolla.

K. Mitä rasvan tippumispiste tarkoittaa?

A. Rasvan tippumispiste viittaa lämpötilaan, jossa se muuttuu puolikiinteästä nesteeksi. Tämän Fluoramics 8800012 korkean lämpötilan rasvan tippumispiste on 500 astetta F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallicontainer TyyppiKokoHinta
FLUORAMIIKKA 8800013 Tufoil-karan voitelupurkki, 0.5 paunaa AG8HRJ 8800013Muovipurkki0.5 lb€69.74
FLUORAMIIKKA 8800014 Tufoil-karan voitelupurkki, 1 paunaa AG8HRK 8800014Muovinen mäntä1"€133.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLUORAMICS 8800012 Tufoil-kararasvapurkki, 0.25 lbs
€39.44 / yksikkö