Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLUID-O-TECH PB0301ANCNN0000 pyörivä siipipumppu 240 Psi 1.6 Gpm | AG4VCT 34TK97

FLUID-O-TECH PB0301ANCNN0000 Pyörivä siipipumppu 240 Psi 1.6 Gpm

Varastossa
Tuote: AG4VCT Malli: PB0301ANCNN0000Ristiviite: 34TK97
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
€217.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä siipipumppu
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
OhittaaKyllä
Ulkoinen helpotusEi
Sisääntulo / ulostulo3/8 "FNPT
Max. Virtaus1.6 gpm
Max. Paine290 psi
Maks. Lämpötila158 Tutkinnot
Min. Virtaus (GPM)1.6
Asennuscarbonator
Vapautuspaine Max.240 PSI
AkseliRuostumaton teräs
Siipimateriaaligrafiitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8413600020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. VirtausAsennusHinta
FLUID-O-TECH PB0301TNANN0000 Pyörivä siipipumppu matala lyijy messinki 1.6 Gpm | AG4VCR 34TK96 PB0301TNANN0000Matala lyijy messinki1.6 gpmcarbonator€234.74
FLUID-O-TECH PO0301BNCNN0000 Siipipumppu ruostumatonta terästä 1.6 Gpm | AG4VCU 34TK98 PO0301BNCNN0000Ruostumaton teräs1.6 gpmcarbonator€348.72
FLUID-O-TECH PB0401XNANN0000 Pyörivä siipipumppu, matala lyijy messinki 2.3 Gpm | AG4VCV 34TK99 PB0401XNANN0000Matala lyijy messinki2.3 GPMcarbonator€234.74
FLUID-O-TECH PB0401ANCNN0000 pyörivä siipipumppu 240 Psi 2.3 Gpm | AG4VCW 34TL01 PB0401ANCNN0000Matala lyijy messinki2.3 GPMcarbonator€217.59
FLUID-O-TECH PO0401BNCNN0000 Siipipumppu ruostumatonta terästä 2.3 Gpm | AG4VCX 34TL02 PO0401BNCNN0000Ruostumaton teräs2.3 GPMcarbonator€342.83
FLUID-O-TECH PB0601ANDNN0000 Pyörivä siipipumppu, matala lyijy messinki 3.1 Gpm | AG4VCY 34TL03 PB0601ANDNN0000Matala lyijy messinki3.1 GPMcarbonator€375.49
FLUID-O-TECH PO0601BNENN0000 Pyörivä siipipumppu ruostumatonta terästä 3.1 Gpm | AG4VCZ 34TL04 PO0601BNENN0000Ruostumaton teräs3.1 GPMcarbonator€564.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLUID-O-TECH PB0301ANCNN0000 Pyörivä siipipumppu 240 Psi 1.6 Gpm
€217.59 / yksikkö