FLUID-O-TECH LO2200CN0NV0000 Siipipumppu ruostumatonta terästä 12.1 Gpm | AG4VDU 34TL22

FLUID-O-TECH LO2200CN0NV0000 Pyörivä siipipumppu ruostumatonta terästä 12.1 Gpm

Varastossa
Tuote: AG4VDU Malli: LO2200CN0NV0000Ristiviite: 34TL22

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,912.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä siipipumppu
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
OhittaaEi
Ulkoinen helpotusEi
Sisääntulo / ulostulo1 "FNPT
Max. Virtaus12.1 GPM
Max. Paine290 psi
Maks. Lämpötila158 Tutkinnot
Min. Virtaus (GPM)12.1
AsennusLaippa
AkseliRuostumaton teräs
Siipimateriaaligrafiitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8413600020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. VirtausAsennusHinta
FLUID-O-TECH PB0301TNANN0000 Pyörivä siipipumppu matala lyijy messinki 1.6 Gpm | AG4VCR 34TK96 PB0301TNANN0000Matala lyijy messinki1.6 gpmcarbonator€234.74
FLUID-O-TECH PB0301ANCNN0000 pyörivä siipipumppu 240 Psi 1.6 Gpm | AG4VCT 34TK97 PB0301ANCNN0000Matala lyijy messinki1.6 gpmcarbonator€217.59
FLUID-O-TECH PO0301BNCNN0000 Siipipumppu ruostumatonta terästä 1.6 Gpm | AG4VCU 34TK98 PO0301BNCNN0000Ruostumaton teräs1.6 gpmcarbonator€348.72
FLUID-O-TECH PB0401XNANN0000 Pyörivä siipipumppu, matala lyijy messinki 2.3 Gpm | AG4VCV 34TK99 PB0401XNANN0000Matala lyijy messinki2.3 GPMcarbonator€234.74
FLUID-O-TECH PB0401ANCNN0000 pyörivä siipipumppu 240 Psi 2.3 Gpm | AG4VCW 34TL01 PB0401ANCNN0000Matala lyijy messinki2.3 GPMcarbonator€217.59
FLUID-O-TECH PO0401BNCNN0000 Siipipumppu ruostumatonta terästä 2.3 Gpm | AG4VCX 34TL02 PO0401BNCNN0000Ruostumaton teräs2.3 GPMcarbonator€342.83
FLUID-O-TECH PB0601ANDNN0000 Pyörivä siipipumppu, matala lyijy messinki 3.1 Gpm | AG4VCY 34TL03 PB0601ANDNN0000Matala lyijy messinki3.1 GPMcarbonator€375.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLUID-O-TECH LO2200CN0NV0000 Pyörivä siipipumppu ruostumatonta terästä 12.1 Gpm
€1,912.37 / yksikkö