Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOWLINE LI40-1001 tason ilmaisin 6 numeroa polykarbonaatti | AD6REY 49K028

FLOWLINE LI40-1001 tason ilmaisin 6 numeroa polykarbonaattia

Varastossa
Tuote: AD6REY Malli: LI40-1001Ristiviite: 49K028
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
€326.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTason ilmaisin
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Kotelon materiaalipolykarbonaatti
KotelointiluokkaNEMA 4 (IP65) etulevy
Kotelon tyyppiPaneelikiinnitys
Korkeus3.1 "
Pituus3.37 "
Numeroiden määrä6
Releet4
Lähdejännite24VDC
Temp. alue-4 - 140 astetta F
TyyppiPaikallinen näyttö
Leveys0.67 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9026107000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKotelon materiaaliKotelointiluokkaKorkeusPituusNumeroiden määräTemp. alueTyyppiHinta
FLOWLINE 300500 -pinnan ilmaisin Lcd 5-numeroinen alumiini | AG6XFD 49K029 3005004.86 "AlumiiniNEMA 4X (IP68) etulevy5.65 "5.25 "5-40 - 167 astetta FTason lähettimet€1,824.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOWLINE LI40-1001 tason ilmaisin 6 numeroa polykarbonaattia
€326.59 / yksikkö