Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOWLINE LD31-S111 Painetason lähetin upotettavissa | AA4MFN 12U451

FLOWLINE LD31-S111 painetason lähetin upotettava

Varastossa
Tuote: AA4MFN Malli: LD31-S111Ristiviite: 12U451

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,135.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainetason lähetin
tarkkuus+/- 0.25% alueesta
Kaapelipäällystepolyuretaani
Kaapelin pituus40ft.
Kaapelin tyyppipurkautuneet
ulostulo4-20 mA, 2-johdin
Virta vaaditaan13 - 30 VDC
Painealue0–10 Psi (0–23.1 jalkaa)
Anturin pituus4.08 "
Temp. alue0 astetta 150 astetta F
TyyppiUpotettavan tason mittaus
Kostutetut materiaalit316 ruostumatonta terästä, 316L ruostumatonta terästä, Buna-N, PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.23
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusPainealueHinta
FLOWLINE LD31-S101 Painetason lähetin upotettavissa | AA4MFM 12U450 LD31-S10140ft.0–5 Psi (0–11.55 jalkaa)€1,095.82
FLOWLINE LD31-S131 Painetason lähetin upotettavissa | AA4MFP 12U453 LD31-S13160ft.0-20 20 Psi (0-46.2 jalkaa)€1,216.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOWLINE LD31-S111 painetason lähetin upotettava
€1,135.91 / yksikkö