Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOMEC LM51DN elektroninen virtausmittari, soikea vaihde, 0.25 - 8 gpm virtausalue, 1/2 FNPT | CG6EBG G2S05N09GMA/36WJ95

FLOMEC LM51DN elektroninen virtausmittari, soikea vaihde, 0.25–8 gpm virtausalue, 1/2 FNPT

Varastossa
Tuote: CG6EBG Malli: LM51DNCross Ref: G2S05N09GMA/36WJ95

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€598.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen virtausmittari
tarkkuus+ / - 0.5%
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Näyttöyksikötgal., litra, pt, qt
VirtausmateriaaliÖljy
Virtausalue1-30 lpm
Virtausalue @ GPH15 To 480
Virta-alueet (GPM)0.25 To 8
Nesteen lämpötila. Alue23-131 astetta F
Putken koko1 / 2 "
KoteloAlumiini
Pituus3"
Max. Paine1500 psi
Max. Viskositeetti4600 XNUMX SUS
O rengasmateriaaliBuna N.
Anturin tyyppiReed-kytkin
TyyppiSoikea vaihde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • G2S05N09GMA: n varaosanumero

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOMEC LM51DN elektroninen virtausmittari, soikea vaihde, 0.25–8 gpm virtausalue, 1/2 FNPT
€598.89 / yksikkö