FLOMEC 139121-06 Mechanical Flowmeter, Oval Gear, 2 to 40 gpm Flow Range, 1 FNPT | CG6EBD 407L04 / MR 5-30 G8N

FLOMEC 139121-06 Mekaaninen virtausmittari, soikea vaihde, 2–40 gpm virtausalue, 1 FNPT

Tuote: CG6EBD Malli: 139121-06Ristiviite: 407L04 / MR 5-30 G8N
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen virtausmittari
tarkkuus+ / - 0.25%
Yhteyden koko1"
Yhteyden tyyppiFNPT
Syvyys7 1 / 4 "
näyttöMekaaninen
Näytön tyyppiMekaaninen
AsennusmateriaaliAlumiini
VirtausmateriaaliÖljynesteet
Virtausalue2-40 gpm
Nesteen lämpötila. Alue-40 -125 astetta F
Putken koko1"
KoteloAlumiini
Pituus7.5 "
Master Totalizer9999999.9 gal
Max. Paine50 psi
Max. Viskositeetti44 XNUMX SUS
O rengasmateriaalinitriili
Painehäviö - 100% virtaus (PSI)4.5 psi
Painehäviö - 50% virtaus (PSI)2 psi
TiivistemateriaaliBuna N.
Akselin materiaaliSS
Tietty painovoima0.95
KierreFNPT
TyyppiSoikea vaihde

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava osanumero mallille MR 5-30 G8N

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOMEC 139121-06 Mekaaninen virtausmittari, soikea vaihde, 2–40 gpm virtausalue, 1 FNPT