Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOJET G575215Z Kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 120f | AE2LUD 4YD53

FLOJET G575215Z Kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 120f

Varastossa
Tuote: AE2LUD Malli: G575215ZRistiviite: 4YD53

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€360.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Ilmanottoaukon koko1/4 "FNPT
Rungon materiaalipolypropeeni
Tarkista istuimen materiaaliSantopreeni (R)
yhteys StyleLetku Barb
KalvomateriaaliSantopreeni (R)
Korkeus5.75 "
Tulo- / lähtöaukon koko1 / 2 "
Pituus4.5 "
JakokytkentäYksi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Max. Virtaus5 gpm
Maks. Flow GPM5
Max. Käyttöpaine80 psi
Maks. Lämpötila120-astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva15 ft.
Itseimevä märkä20 ft.
Venttiilin tyyppipallo
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOJET G575215Z Kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 120f
€360.74 / yksikkö