Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLIR MR05-PINS1 2 mm: n vaihtotapit valmistajan nro MR05 | AH9LEE 40GT04

FLIR MR05-PINS1:n vaihtonastat, halkaisija 2 mm, valmistajanro MR05

Varastossa
Tuote: AH9LEE Malli: MR05-PINS1Ristiviite: 40GT04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotapit, halkaisija 2 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.059
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLIR MR05-PINS1:n vaihtonastat, halkaisija 2 mm, valmistajanro MR05
€166.62 / yksikkö