FLIR CM57 -pihtimittari Flex 7, leuan kapasiteetti | AH9LEG 40GT06

FLIR CM57 Clamp Meter Flex 7 leukakapasiteetissa

Tuote: AH9LEG Malli: CM57Ristiviite: 40GT06

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysmittari
AC-virran tarkkuus+ /-3.0%
AC-vasteTRMS
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppiAAA
KalibrointitodistusSaatavana erikseen
Kalibrointitaajuus50 - 60 Hz
Kiinnitysmittarin leuatyyliFlex
Counts3000
Data HoldKyllä
näyttönestekidenäyttö
Leuan kapasiteetti7"
Maks. AC-vahvistimet3000
Käyttölämpötila.32 astetta 122 astetta F
Peak HoldKyllä
TurvallisuusarviointiCat IV 600V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.567
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)18.8
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Digitaalinen / analoginen: Digitaalinen
    • Automaattinen vaihtelu: Kyllä
    • Inrush: Kyllä
    • Erityisominaisuudet: Joustava anturi kiertyy helposti väyläpalkkien ja kaapelipakettien ympärille, sisäänrakennetut työvalot, Bluetooth

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLIR CM57 Clamp Meter Flex 7 leukakapasiteetissa