FLINT & WALLING SPJ10P3 Sprinkler Pump, Self-Priming, 208-230/460V Ac, 1 Hp, 100 Psi Shut Off, Odp | CP6BQQ 44YW81

FLINT & WALLING SPJ10P3 Sprinkler Pump, Self-Priming, 208-230/460V Ac, 1 Hp, 100 Psi Shut Off, Odp

Varastossa
Tuote: CP6BQQ Malli: SPJ10P3Ristiviite: 44YW81

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,531.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSprinkleripumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING SPJ10P3 Sprinkler Pump, Self-Priming, 208-230/460V Ac, 1 Hp, 100 Psi Shut Off, Odp
€1,531.62 / yksikkö