FLINT & WALLING CJ101C203AB Booster Pumppu, 2 hv, 3-vaiheinen, 208-230/460VAC, 98 PSI Shut Off, 1 1/4 tuuman imu- ja levy | CP6BNN ​​22W763

FLINT & WALLING CJ101C203AB Booster Pump, 2 hv, 3-vaihe, 208-230/460VAC, 98 PSI Shut Off, 1 1/4 tuuman imu- ja levy

Varastossa
Tuote: CP6BNN Malli: CJ101C203ABRistiviite: 22W763

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,002.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING CJ101C203AB Booster Pump, 2 hv, 3-vaihe, 208-230/460VAC, 98 PSI Shut Off, 1 1/4 tuuman imu- ja levy
€3,002.87 / yksikkö