FLINT & WALLING 4F07P05301S Submersible Deep Well Pump, 7 gpm Nominal Flow Rate, 1/2 hp, 220VAC, 6 A | CP6BPN 422X37

FLINT & WALLING 4F07P05301S Submersible Deep Well Pump, 7 gpm Nominal Flow Rate, 1/2 hp, 220VAC, 6 A

Varastossa
Tuote: CP6BPN Model: 4F07P05301SRistiviite: 422X37

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,405.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvän kaivon pumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.63
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING 4F07P05301S Submersible Deep Well Pump, 7 gpm Nominal Flow Rate, 1/2 hp, 220VAC, 6 A
€1,405.32 / yksikkö