Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIIPU & SEINÄT 131925 O-rengas Buna N | AC6FAW 33L697

FLINT & WALLING 131925 O-rengas Buna N

Varastossa
Tuote: AC6FAW Malli: 131925Ristiviite: 33L697

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräO-rengas
TyyppiBuna N.
Takuu90 Days

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
FLINT & WALLING 136607 O-rengas Viton | AC6FAX 33L698 136607Vitoton€31.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING 131925 O-rengas Buna N
€10.87 / yksikkö