Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLEXTUR 73524618 Vakiokoukkukoukku, 3 tuumaa LX 0.3 tuumaa LX 1.5 tuumaa K, 20 Lb Pitokyky, 73524618 | CP6BLF 797WG2

FLEXTUR 73524618 Standard Hook Hook, 3 Inch L X 0.3 Inch W X 1.5 Inch H, 20 Lb Holding Capacity, 73524618

Varastossa
Tuote: CP6BLF Malli: 73524618Ristiviite: 797WG2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
FLEXTUR 73524642 ​​Teollisuuskoukku, Teollisuuskoukku, 6 x 0.3 x 1.5 tuuman koko, 35 lb Pitokyky | CP6BLE 797WG3 7352464210€60.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLEXTUR 73524618 Standard Hook Hook, 3 Inch L X 0.3 Inch W X 1.5 Inch H, 20 Lb Holding Capacity, 73524618
€40.14 /pakkaus