Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLEXTECH HH-100 X 25 Lämmitysletku 43 Psi 1 tuuman Sininen | AG3DJJ 32WF77

FLEXTECH HH-100 X 25 lämmittimen letku 43 Psi 1 tuuman sininen

Varastossa
Tuote: AG3DJJ Malli: HH-100 X 25Ristiviite: 32WF77

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitysletku
Värisininen
Sisällä Dia.1"
Pituus25ft.
MateriaaliSilikoni
Dia ulkopuolella.1-13 / 32 "
Temp. alue-65 - 350 astetta F
TyyppiYleinen tarkoitus
Työpaine43 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5135
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8419908500

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLEXTECH HH-100 X 25 lämmittimen letku 43 Psi 1 tuuman sininen
€252.88 / yksikkö