FLEXTECH HH-062 X 100 Lämmitysletku 62 Psi 5/8 tuumaa Sininen | AG3DJR 32WF84

FLEXTECH HH-062 X 100 lämmittimen letku 62 Psi 5/8 tuuman sininen

Varastossa
Tuote: AG3DJR Malli: HH-062 X 100Ristiviite: 32WF84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€517.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitysletku
Värisininen
Sisällä Dia.5 / 8 "
Pituus100ft.
MateriaaliSilikoni
Dia ulkopuolella.1-1 / 64 "
Temp. alue-65 - 350 astetta F
TyyppiYleinen tarkoitus
Työpaine62 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.01
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi8419908500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
FLEXTECH HH-050 X 25 Lämmitysletku 62 Psi 1/2 tuumaa Sininen | AG3DJK 32WF78 HH-050 x 251 / 2 "25ft.29 / 32 "€123.53
FLEXTECH HH-025 X 25 Lämmitinletku 62 Psi 1/4 tuumaa Sininen | AG3DJL 32WF79 HH-025 x 251 / 4 "25ft.21 / 32 "€76.77
FLEXTECH HH-038 X 25 Lämmitysletku 62 Psi 3/8 tuumaa Sininen | AG3DJN 32WF81 HH-038 x 253 / 8 "25ft.25 / 32 "€104.53
FLEXTECH HH-062 X 25 Lämmitysletku 62 Psi 5/8 tuumaa Sininen | AG3DJP 32WF82 HH-062 x 255 / 8 "25ft.1-1 / 64 "€134.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLEXTECH HH-062 X 100 lämmittimen letku 62 Psi 5/8 tuuman sininen
€517.51 / yksikkö