Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLEXITALLIC CGI spiraalihaavan metallitiiviste 1-1 / 4In 304 SS OD 3 | AC7MNJ 38R274

FLEXITALLIC CGI-kierre metallitiiviste 1-1/4In 304 SS OD 3"

Varastossa
Tuote: AC7MNJ Malli: CGIRistiviite: 38R274
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
€10.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalihaavan metallitiiviste
VäriKeltainen nauha, harmaa raita
Sisällä Dia.1.5 "
Materiaali304SS ja joustava grafiitti
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.3"
Putken koko1.25 "
Temp. alue-320 - 842 astetta
Paksuus11 / 64 "
TyyppiANSI-luokan 150 lb. Laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8484100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueTyyppiHinta
FLEXITALLIC CGI Spiral Wound Metallitiiviste 1/2 "304 SS OD 1-7/8" | AC7MNF 38R271 CGIKeltainen nauha, harmaa raita9 / 16 "304SS ja joustava grafiitti1.875 "1 / 2 "-320 - 842 astettaANSI-luokan 150 lb. Laippa€7.56
FLEXITALLIC CGI Spiral Wound Metallitiiviste 3/4 "304 SS OD 2-1/4" | AC7MNG 38R272 CGIKeltainen nauha, harmaa raita13 / 16 "304SS ja joustava grafiitti2.25 "3 / 4 "-320 - 842 astettaANSI-luokan 150 lb. Laippa€8.06
FLEXITALLIC CGI Spiral Wound Metal Gasket 1 "304 SS OutsideDia_ 2-5/8" | AC7MNH 38R273 CGIKeltainen nauha, harmaa raita1-1 / 16 "304SS ja joustava grafiitti2.625 "1"-320 - 842 astettaANSI-luokan 150 lb. Laippa€8.61
FLEXITALLIC CGI Spiral Wound Metal Gasket 1-1/2 "304 SS OD 3-3/8" | AC7MNK 38R275 CGIKeltainen nauha, harmaa raita1.75 "304SS ja joustava grafiitti3.375 "1.5 "-320 - 842 astettaANSI-luokan 150 lb. Laippa€11.29
FLEXITALLIC CGI Spiral Wound Metal Gasket 2 "304 SS OutsideDia_ 4-1/8" | AC7MNL 38R276 CGIKeltainen nauha, harmaa raita2.187 "304SS ja joustava grafiitti4.125 "2"-320 - 842 astettaANSI-luokan 150 lb. Laippa€15.80
FLEXITALLIC CGI Spiral Wound Metal Gasket 2-1/2 "304 SS OD 4-7/8" | AC7MNM 38R277 CGIKeltainen nauha, harmaa raita2.625 "304SS ja joustava grafiitti4.875 "2.5 "-320 - 842 astettaANSI-luokan 150 lb. Laippa€20.38
FLEXITALLIC CGI Spiral Wound Metal Gasket 3 "304 SS OutsideDia_ 5-3/8" | AC7MNN 38R278 CGIKeltainen nauha, harmaa raita3.187 "304SS ja joustava grafiitti5.375 "3"-320 - 842 astettaANSI-luokan 150 lb. Laippa€26.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLEXITALLIC CGI-kierre metallitiiviste 1-1/4In 304 SS OD 3"
€10.28 / yksikkö