Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLEXCO INC 28001515 550j18nc nauhan pituus 18 tuumaa | AC3HJQ 2TKK3

FLEXCO INC 28001515 550j18nc nauhan pituus 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3HJQ Malli: 28001515Ristiviite: 2TKK3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetinhihnan nauhoitus
Pituus18 "
MateriaaliTeräs
Tyyppi550J18NC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliTyyppiHinta
FLEXCO INC 28001520 550j24nc Nauhoituksen pituus 24 tuumaa | AC3HJR 2TKK4 2800152024 "Teräs550J24NC€184.28
FLEXCO INC 28001525 550j36nc Nauhoituksen pituus 36 tuumaa | AC3HJT 2TKK5 2800152536 "Teräs550J36NC€279.80
FLEXCO INC 28001530 550sj18ncs Nauhoituksen pituus 18 tuumaa | AC3HJU 2TKK6 2800153018 "Ruostumaton teräs550SJ18NCS€491.35
FLEXCO INC 28001535 550sj24ncs Nauhoituksen pituus 24 tuumaa | AC3HJV 2TKK7 2800153524 "Ruostumaton teräs550SJ24NCS€627.52
FLEXCO INC 28001540 550sj36ncs Nauhoituksen pituus 36 tuumaa | AC3HJW 2TKK8 2800154036 "Ruostumaton teräs550SJ36NCS€970.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLEXCO INC 28001515 550j18nc nauhan pituus 18 tuumaa
€154.86 / yksikkö