Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLAMEFIGHTER JHSA1 Elektroninen hälytys välkkyvällä valolla Valmistajanro Wex01 | AG2AMP 31AY23

FLAMEFIGHTER JHSA1 elektroninen hälytin, jossa vilkkuvalo Valmistaja nro Wex01

Varastossa
Tuote: AG2AMP Malli: JHSA1Ristiviite: 31AY23

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€605.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen hälytys Strobe -valolla
desibeliä60
Syvyys5"
Halkaisija11 "
KoteloMetalli
Käyttölämpötila.40 astetta 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3923100000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAMEFIGHTER JHSA1 elektroninen hälytin, jossa vilkkuvalo Valmistaja nro Wex01
€605.17 / yksikkö