Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLAMBEAU T7000 Lokerolaatikko 1 Lokero läpikuultava | AC4HZK 30C443

FLAMBEAU T7000 Lokero Box 1 Lokero Läpinäkyvä

Varastossa
Tuote: AC4HZK Malli: T7000Ristiviite: 30C443

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslaatikko
VäriLäpikuultava
Lokeron syvyys8-7 / 8 "
Lokeron korkeus3"
Lokeron leveys15-1 / 4 "
Salvan väriMusta
Salvan tyyppiMekaaninen
MateriaaliLäpikuultava polypropeeni
Osastojen lukumäärä1
Irrotettavien jakajien lukumäärä15
Kokonaissyvyys9.75 "
Kokonaiskorkeus3.187 "
kokonaisleveys16.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAMBEAU T7000 Lokero Box 1 Lokero Läpinäkyvä
€16.92 / yksikkö