FLAMBEAU 8500JT Pienet osat Kaappi Musta / Kirkas | AG9FEL 19YZ99

FLAMBEAU 8500JT pienten osien kaappi musta/kirkas

Varastossa
Tuote: AG9FEL Malli: 8500JTRistiviite: 19YZ99

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€239.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienten osien säilytysjärjestelmä
VäriMusta / Kirkas
Lokeron syvyys8-7 / 8 "
Lokeron korkeus1-15 / 16 "
Lokeron leveys13-1 / 8 "
Salvan väriMusta
Salvan tyyppiMekaaninen
Materiaalipolypropeeni
Osastojen lukumäärä4
Irrotettavien jakajien lukumäärä16
Ulkopuolella16 "
Ulkopituus14.75 "
Ulkopuolinen leveys15.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.604
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)38.4
Laivan leveys (cm)37.85
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ESD-johtava: Ei
    • Irrotettavat välilevyt: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAMBEAU 8500JT pienten osien kaappi musta/kirkas
€239.01 / yksikkö