Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLAMBEAU 5130CL Lokerolaatikko Kirkas | AG9FDZ 19YZ87

FLAMBEAU 5130CL Osakelaatikko Kirkas

Varastossa
Tuote: AG9FDZ Malli: 5130CLRistiviite: 19YZ87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokerolaatikko
VäriPoista valinta
Lokeron syvyys5-15 / 16 "
Lokeron korkeus1-7 / 16 "
Lokeron leveys11-15 / 16 "
MateriaaliSelluloosapropionaatti
Osastojen lukumäärä6
Irrotettavien jakajien lukumäärä0
Ulkopuolella1 11 / 16 "
Ulkopituus6.187 "
Ulkopuolinen leveys12.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)48.62
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)32.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ESD-johtava: Ei
    • Irrotettavat välilevyt: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysVärieräKokonaiskorkeuskokonaisleveysMateriaaliOsastojen lukumääräUlkopuolellaHinta
FLAMBEAU 6680KC Lokero 24 Lokerot Kirkas | AC3TPD 2W467 6680KC8.75 "Poista valintaLokerolaatikko2 13 / 16 "13 "Styreenibutadieenikopolymeeri24-€22.23
FLAMBEAU 6674KC Lokerolaatikko 6 Lokerot Kirkas | AC3TPE 2W468 6674KC8.75 "Poista valintaLokerolaatikko2 13 / 16 "13 "Styreenibutadieenikopolymeeri6-€27.50
FLAMBEAU 6676KC Lokerolaatikko 12 Lokeroa Kirkas | AC3TPF 2W469 6676KC8.75 "Poista valintaLokerolaatikko2 13 / 16 "13 "Styreenibutadieenikopolymeeri12-€26.64
FLAMBEAU 6666KC Lokerolaatikko 18 Lokerot Kirkas | AC3TRU 2W781 6666KC6.437 "Poista valintaLokerolaatikko1 13 / 16 "10.75 "Styreenibutadieenikopolymeeri18-€16.84
FLAMBEAU 6654KD Lokero 12 Lokerot Kirkas | AC3TRV 2W782 6654KD6.437 "Poista valintaLokerolaatikko1 13 / 16 "10.75 "Styreenibutadieenikopolymeeri12-€16.84
FLAMBEAU 6770AH Lokerolaatikko 9-24 Lokerot | AC3TRY 2W786 6770AH11.75 "HarmaaLokerolaatikko2.5 "12.5 "Polypropeenikopolymeeri9 ja 24-€41.91
FLAMBEAU T200 -lokero, 18 osastoa AC4HYJ 30C406 T2004.375 "LäpikuultavaLokerolaatikko1.375 "8.25 "Läpikuultava polypropeeni18-€9.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAMBEAU 5130CL Osakelaatikko Kirkas
€33.26 / yksikkö