Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLAMBEAU 50330F Suojakotelo 14 Pituus x 10-1 / 2 W x 4 Tuumaa D | AB2TQM 1NTH1

FLAMBEAU 50330F suojakotelo 14 Pituus x 10-1/2 L x 4 tuumaa S

Varastossa
Tuote: AB2TQM Malli: 50330FRistiviite: 1NTH1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys1-13 / 16 "
VäriMusta
Sisäsyvyys3.187 "
Sisäpituus11.5 "
Sisäleveys8.5 "
SalpaDual
Kannen syvyys1.375 "
Materiaalipolyeteeni
Valmistaja Sarjaäärettömyys
Kokonaissyvyys4"
Kokonaispituus14 "
kokonaisleveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.224
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaPohjan syvyysSisäsyvyysKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveysSisäpituusSisäleveysHinta
FLAMBEAU 50410F Suojakotelo 17 tuuman pituus 24 tuuman leveys musta | AB2TQH 1NTG6 50410Fäärettömyys2.187 "3.437 "4.5 "17 "14.5 "14.375 "10 "€80.31
FLAMBEAU 50470F Suojakotelo 20 tuuman pituus 24 tuuman leveys musta | AB2TQJ 1NTG7 50470Fäärettömyys2.25 "4-1 / 16 "5.5 "20 "15 "17.75 "12.625 "€100.20
FLAMBEAU 50500F Suojakotelo 20 tuuman pituus 24 tuuman leveys musta | AB2TQK 1NTG8 50500Fäärettömyys4.25 "7.5 "8.5 "20 "15 "17.75 "12.625 "€125.15
FLAMBEAU 50430F suojakotelo 17 tuumaa pituus 24 tuumaa leveys musta | AB2TQL 1NTG9 50430Fäärettömyys3.25 "5-9 / 16 "6.5 "17 "14.5 "14.375 "10 "€70.18
FLAMBEAU DX7F suojakotelo 20-3 / 4 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AB2TQY 1NTJ9 DX7Fpuolustaja5.5 "6"7-15 / 16 "20.75 "15.75 "15.5 "10.25 "€190.27
FLAMBEAU DY9F Suojakotelo 25-1 / 4 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AB2TQZ 1NTK1 DY9Fpuolustaja7.25 "7.75 "9.187 "25.25 "21 "19.5 "15 "€319.71
FLAMBEAU DZ9F Suojakotelo 28-3 / 4 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AB2TRA 1NTK2 DZ9Fpuolustaja7.5 "8"9-5 / 16 "28.75 "24 "22.75 "17.75 "€388.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAMBEAU 50330F suojakotelo 14 Pituus x 10-1/2 L x 4 tuumaa S
€54.76 / yksikkö