Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FISKARS 197960-1001 pyöröleikkuri 60mm suora valkoinen / oranssi | AC6FLM 33M297

FISKARS 197960-1001 Pyörivä leikkuri 60mm suora valkoinen/oranssi

Varastossa
Tuote: AC6FLM Malli: 197960-1001Ristiviite: 33M297

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöröleikkuri
Terän vaihtoPikavaihto
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiSuoraan
Mukana toimitettavien terien määrä1
Kokonaispituus10.5 "
Kokonaispaksuus1 / 64 "
kokonaisleveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205513060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FISKARS 197960-1001 Pyörivä leikkuri 60mm suora valkoinen/oranssi
€23.97 / yksikkö