FISHER 77865 V-auran terän kiinnityssarja | CP6AGK 55JK69

FISHER 77865 V-auran terän kiinnityssarja

Varastossa
Tuote: CP6AGK Malli: 77865Ristiviite: 55JK69

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,962.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityssarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FISHER 77860 suoran terän kiinnityssarja | CP6AGJ 55JK67 77860€2,834.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FISHER 77865 V-auran terän kiinnityssarja
€3,962.94 / yksikkö