Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIRE-DEX H61NENB -palosuojus yleinen 13 tuuman pituus valkoinen HR 1 | AA6ARX 13P330

FIRE-DEX H61NENB palohuppu yleiskäyttöinen 13 tuumaa, valkoinen Hrc 1

Varastossa
Tuote: AA6ARX Malli: H61NENBRistiviite: 13P330

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulipesä
ATPV-luokitus4.8 cal / cm2
VäriValkoinen
Kankaan paino7 oz.
Vaarariskiluokka (HRC)1
Pituus13 "
MateriaaliNomex (R)
KokoYleismaailmallinen
TyyliLovittu olka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6505008090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIRE-DEX H61NENB palohuppu yleiskäyttöinen 13 tuumaa, valkoinen Hrc 1
€62.11 / yksikkö