Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIRE-DEX H37PFNB -palosuojus yleinen 13 tuuman pituus kultainen HRC 2 | AF4XHL 9NRZ4

FIRE-DEX H37PFNB palohuppu yleiskäyttöinen 13 tuumaa pitkä kultainen Hrc 2

Varastossa
Tuote: AF4XHL Malli: H37PFNBRistiviite: 9NRZ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulipesä
VäriKulta
Kankaan paino8 oz.
Vaarariskiluokka (HRC)2
Pituus13 "
MateriaaliP84 (R) Kevlar (R) / Lenzing FR (R)
KokoYleismaailmallinen
TyyliLovittu olka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6505006090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVaarariskiluokka (HRC)MateriaaliHinta
FIRE-DEX H37NENB -palosuojus yleinen 13 tuuman pituus valkoinen HRC 1 | AF3PQJ 8AL59 H37NENBValkoinen1Nomex (R)€64.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIRE-DEX H37PFNB palohuppu yleiskäyttöinen 13 tuumaa pitkä kultainen Hrc 2
€64.85 / yksikkö