FINISH THOMPSON PFV-40 W/M3T Electric Operated Drum Pump, 1 Hp Motor Hp, 55 Gal For Container Size, 110VAC, 9.1 | CP6ABU 286RF2

FINISH THOMPSON PFV-40 W/M3T Electric Operated Drum Pump, 1 Hp Motor Hp, 55 Gal For Container Size, 110VAC, 9.1

Varastossa
Tuote: CP6ABU Model: PFV-40 W/M3TRistiviite: 286RF2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,293.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen rumpupumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.53
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON PFV-40 W/M3T Electric Operated Drum Pump, 1 Hp Motor Hp, 55 Gal For Container Size, 110VAC, 9.1
€2,293.90 / yksikkö