FINISH THOMPSON DPFP027 rumpupumppu 1 / 2HP imuputki 48 L 22 GPM | AC8UXX 3DYJ3

FINISH THOMPSON DPFP027 rumpupumppu 1 / 2HP imuputki 48 L 22 GPM

Varastossa
Tuote: AC8UXX Malli: DPFP027Ristiviite: 3DYJ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,613.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumppu
Sovittimen materiaalipolypropeeni
Poistoputken ulostulon ID-koko1 sisään.
Poistoputken ulostulon ulkokoko1-5 / 16 tuumaa
PoistoputkimateriaaliPVC
TiivistemateriaaliVitoton
GPM22
Korkeus48 "
Kotelopolypropeeni
HP1/2
Sisääntulon koko2"
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)16
Maks. GPM öljylle17
Maks. GPM vedelle22
Maks. Pää38 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila160-astetta F
Max. Paine16 psi
Maks. Lämpötila160 F
Poistoaukon koko1 "Barb
Kokonaispituus57 "
RPM6,000
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus48 sisään.
Imuputken ulostulon ulkokoko2 sisään.
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.985
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKoteloMaks. Nestemäinen lämpötilaMaks. LämpötilaKokonaispituusHinta
FINISH THOMPSON DPFM007 rumpupumppu 1 / 2HP imuputki 40 L 22 GPM | AC8UXU 3DYH7 DPFM00740 "polypropeeni160-astetta F160 F49 "€1,438.22
FINISH THOMPSON DPFM008 rumpupumppu 1 / 2HP imuputki 48 L 22GPM | AC8UXV 3DYH8 DPFM00848 "polypropeeni160-astetta F160 F57 "€1,372.99
FINISH THOMPSON DPFP024 rumpupumppu 1 / 2HP imuputki 40 L 22 GPM | AC8UXW 3DYJ2 DPFP02440 "polypropeeni160-astetta F160 F49 "€1,608.97
FINISH THOMPSON DPFS025 rumpupumppu 1 / 2HP imuputki 40 L 22 GPM | AC8UYC 3DYJ9 DPFS02540 "Ruostumaton teräs220-astetta F220 F49 "€1,955.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON DPFP027 rumpupumppu 1 / 2HP imuputki 48 L 22 GPM
€1,613.44 / yksikkö