FINISH THOMPSON DB5.5P-E-M617 Magneettikäyttöpumppu 1/2 hv 230v epdm-tiiviste | AA7AJG 15R531

FINISH THOMPSON DB5.5P-E-M617 Magneettinen käyttöpumppu 1/2 hv 230v Epdm-tiiviste

Varastossa
Tuote: AA7AJG Malli: DB5.5P-E-M617Ristiviite: 15R531

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€864.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen käyttöpumppu
LaakerityyppiTyöntövoima ja säde
LaakeritTyöntövoima ja säde
MalliMag-Drive
Täyden kuorman ampeerit2.4
TiivisteEPDM
TiivistemateriaaliEPDM
GPM @ 1 Ft. pää30
GPM vettä @ 15 Ft. pää25
GPM vettä @ 18 Ft. pää22
GPM vettä @ 24 Ft. pää17
GPM vettä @ 3 Ft. pää30
GPM vettä @ 6 Ft. pää30
GPM vettä @ 9 Ft. pää28
Korkeus7.437 "
Kotelopolypropeeni
Kotelopolypropeeni
HP1/2
JuoksupyöräPolypropeeni hiiliholkkilla
Juoksupyörän materiaaliPolypropeeni hiiliholkkilla
Tuloaukko1 "FNPT
Pituus14 1 / 16 "
Maks. Pää29 ft.
Maks. Tietty painovoima1.8
Max. Viskositeetti150 CPS
Moottorin koteloTEFC
MoottorityyppiPSC
AsennusSulje kytketty
Käyttöpaine12.6 PSI
pistorasia3/4 "MNPT
Lämpötila (F) @ 0 PSIG180
Lämpötila (F) @ 10 PSIG180
Lämpötila (F) @ 20 PSIG180
Lämpötila (F) @ 30 PSIG180
TyyppiTulva imu
Jännite230
Leveys7.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritTiivisteTiivistemateriaaliKoteloKoteloJuoksupyörän materiaaliJänniteHinta
VIIMEISTELY THOMPSON DB5.5P-M622 magneettinen käyttöpumppu 1/2 hv 115v Fkm tiiviste | AA7AJD 15R528 DB5.5P-M6224.6FKMFKMpolypropeenipolypropeeniPolypropeeni hiiliholkkilla115€898.97
VIIMEISTELY THOMPSON DB5.5P-E-M622 Magneettinen käyttöpumppu 1/2 Hp 115v Epdm Tiiviste | AA7AJE 15R529 DB5.5P-E-M6224.6EPDMEPDMpolypropeenipolypropeeniPolypropeeni hiiliholkkilla115€921.45
FINISH THOMPSON DB5.5P-M617 Magneettinen käyttöpumppu 1/2 Hp 230v Fkm Tiiviste | AA7AJF 15R530 DB5.5P-M6172.4FKMFKMpolypropeenipolypropeeniPolypropeeni hiiliholkkilla230€864.52
VIIMEISTELY THOMPSON DB5.5V-T-M622 magneettinen käyttöpumppu 1/2 hv 115v Fkm tiiviste | AA7AJH 15R532 DB5.5V-T-M6224.6FKMFKMPVFDPVDFPVDF PTFE-holkilla115€1,181.39
FINISH THOMPSON DB5.5V-T-M617 Magneettikäyttöpumppu 1/2 hv 230v Fkm Tiiviste | AA7AJJ 15R533 DB5.5V-T-M6172.4FKMFKMPVFDPVDFPVDF PTFE-holkilla230€1,056.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON DB5.5P-E-M617 Magneettinen käyttöpumppu 1/2 hv 230v Epdm-tiiviste
€864.52 / yksikkö