FINISH THOMPSON Keskipakovoimainen magneettikäyttöpumppu, 1/2 hv, korkeus 29 jalkaa, 12.6 psi


Suodattaa
Laakerin tyyppi: Työntövoima ja säde , Laakerit: Työntövoima ja säde , Johdon pituus: 12ft. , Johdon tyyppi: 18-3 STW NEMA 5-15P -liittimellä , Suunnittelu: Mag-Drive , GPM vettä @ 15 Ft. Päästä: 25 , Korkeus: 7.437 " , HP: 1/2 , Sisääntulo: 1 "FNPT , Pituus: 14 1 / 16 " , Max. Pää: 29 ft. , Max. Tietty painovoima: 1.8 , Max. Viskositeetti: 150 CPS , Moottorikotelo: TEFC , Moottorin tyyppi: PSC , Asennus: Sulje kytketty , Käyttöpaine: 12.6 PSI , Lähtö: 3/4 "MNPT , Tyyppi: Tulva imu , Leveys: 7.625 "
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritTiivisteTiivistemateriaaliKoteloKoteloJuoksupyörän materiaaliJänniteHinta (ei alv)
A
DB5.5P-M617
2.4FKMFKMpolypropeenipolypropeeniPolypropeeni hiiliholkkilla230€880.04
A
DB5.5P-E-M617
2.4EPDMEPDMpolypropeenipolypropeeniPolypropeeni hiiliholkkilla230€1,125.72
B
DB5.5V-T-M617
2.4FKMFKMPVFDPVDFPVDF PTFE-holkilla230€1,328.71
A
DB5.5P-E-M622
4.6EPDMEPDMpolypropeenipolypropeeniPolypropeeni hiiliholkkilla115€1,224.79
A
DB5.5P-M622
4.6FKMFKMpolypropeenipolypropeeniPolypropeeni hiiliholkkilla115€1,224.79
B
DB5.5V-T-M622
4.6FKMFKMPVFDPVDFPVDF PTFE-holkilla115€1,521.59

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?