LOPPU THOMPSON DB10P-M219 -pumppu magneettikäyttö 1 hv 208-230 / 460v | AC8KWG 3AZP6

FINISH THOMPSON DB10P-M219 Pumpun magneettikäyttö 1 hv 208-230 / 460v

Varastossa
Tuote: AC8KWG Malli: DB10P-M219Ristiviite: 3AZP6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,034.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen käyttöpumppu
LaakerityyppiTyöntövoima ja säde
LaakeritTyöntövoima ja säde
Mallikeskipakoinen
Täyden kuorman ampeerit3.00-2.90/1.45
TiivisteVitoton
TiivistemateriaaliVitoton
GPM @ 1 Ft. pää95
GPM vettä @ 15 Ft. pää95
GPM vettä @ 18 Ft. pää94
GPM vettä @ 24 Ft. pää85
GPM vettä @ 3 Ft. pää95
GPM vettä @ 40 Ft. pää66
GPM vettä @ 50 Ft. pää38
GPM vettä @ 6 Ft. pää95
GPM vettä @ 9 Ft. pää95
Korkeus8 19 / 64 "
Kotelopolypropeeni
Kotelopolypropeeni
HP1
JuoksupyöräPolypropeeni hiiliholkkilla
Juoksupyörän materiaaliPolypropeeni hiiliholkkilla
Tuloaukko1-1 / 2 FNPT
Pituus17 19 / 64 "
Maks. Pää52 ft.
Maks. Tietty painovoima1.1
Max. Viskositeetti100 CPS
Moottorin koteloTEFC
MoottorityyppiInduktio
AsennusVaakasuora
Käyttöpaine23 PSI
pistorasia1-1 / 2 MNPT
Lämpötila (F) @ 0 PSIG180
Lämpötila (F) @ 10 PSIG180
Lämpötila (F) @ 20 PSIG180
Lämpötila (F) @ 30 PSIG180
TyyppiSuoraan
Jännite208-230/460
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.4985
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMalliTäyden kuorman ampeeritKoteloKoteloHPJuoksupyörän materiaaliTuloaukkoHinta
LOPPU THOMPSON DB6P-M224 -pumppu magneettikäyttöinen 1/3 hv 115 / 208-230vv | AC8KVV 3AZN4 DB6P-M2248 19 / 64 "keskipakoinen5.70 / 2.70-2.85polypropeenipolypropeeni1/3Polypropeeni hiiliholkkilla1 FNPT€1,372.42
VIIMEISTELE THOMPSON DB6P-M225 -pumppu magneettikäyttöinen 1/3 hv 208-230 / 460vv | AC8KVW 3AZN5 DB6P-M2258 19 / 64 "keskipakoinen1.22-1.20 / .60polypropeenipolypropeeni1/3Polypropeeni hiiliholkkilla1 FNPT€1,352.57
LOPPU THOMPSON DB6HP-M226 Magneettipumppu 1/2 hv 115 / 208-230v | AC8KVX 3AZN6 DB6HP-M2268 19 / 64 "keskipakoinen7.6 / 3.80-3.80polypropeenipolypropeeni1/2Polypropeeni hiiliholkkilla1 FNPT€1,512.68
LOPPU THOMPSON DB6HP-M227 Pumpun magneettikäyttö 1/2 hv 208-230 / 460v | AC8KVY 3AZN7 DB6HP-M2278 19 / 64 "keskipakoinen1.70-1.65 / .825polypropeenipolypropeeni1/2Polypropeeni hiiliholkkilla1 FNPT€1,479.17
Viimeistely THOMPSON DB7P-M226 Magneettipumppu 1/2 hv 115 / 208-230v | AC8KVZ 3AZN8 DB7P-M2268 19 / 64 "keskipakoinen7.6 / 3.80-3.80polypropeenipolypropeeni1/2Polypropeeni hiiliholkkilla1-1 / 2 FNPT€1,640.10
LOPPU THOMPSON DB7P-M227 Magneettipumppu 1/2 hv 208-230 / 460v | AC8KWA 3AZN9 DB7P-M2278 19 / 64 "keskipakoinen1.70-1.65 / .825polypropeenipolypropeeni1/2Polypropeeni hiiliholkkilla1-1 / 2 FNPT€1,581.25
VIIMEISTELE THOMPSON DB8P-M204 -pumppu magneettikäyttö 3/4 hv 115 / 208-230v | AC8KWB 3AZP1 DB8P-M2048 19 / 64 "keskipakoinen10.4 / 5.00-5.20polypropeenipolypropeeni3/4Polypropeeni hiiliholkkilla1-1 / 2 FNPT€1,772.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON DB10P-M219 Pumpun magneettikäyttö 1 hv 208-230 / 460v
€2,034.28 / yksikkö