Viimeistely THOMPSON 13 x 9.5 x 2.4 Pohjapumppu 13 tuumaa x 9-1 / 2 tuumaa Frp | AA7AJK 15R534

FINISH THOMPSON 13 x 9.5 x 2.4 pohjalevypumppu 13 tuumaa x 9-1 / 2 tuumaa Frp

Varastossa
Tuote: AA7AJK Malli: 13 x 9.5 x 2.4Ristiviite: 15R534

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€163.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjalevy
Korkeus2.375 "
Kotelo3/16 "FRP
Pituus13 "
TyyppiPumpun asennus
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9945
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON 13 x 9.5 x 2.4 pohjalevypumppu 13 tuumaa x 9-1 / 2 tuumaa Frp
€163.96 / yksikkö