Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FINISH 1ST 8445-035 Psa hiomalaikka 6 tuumaa 220 G - 50 kpl pakkaus | AD4QYV 42X685

FINISH 1ST 8445-035 Psa hiomalaikka 6 tuumaa 220 G - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4QYV Malli: 8445-035Ristiviite: 42X685

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikka
Hioma-aineStearattu alumiinioksidi
Hioma-tyyppiAvaa takki
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoC
VäriKulta
Levy Dia.6"
LuokkaErittäin hieno
sisu220
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7605
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaFI

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustapainoLuokkasisuHinta
FINISH 1ST 8440-035 Psa hiomalaikka 6 tuumaa 40 G - 25 kpl pakkaus | AD4QYP 42X680 8440-035DErittäin karkea40€30.21
FINISH 1ST 8441-035 Psa hiomalaikka 6 tuumaa 80 G - 50 kpl pakkaus | AD4QYQ 42X681 8441-035DKeskikokoinen80€39.93
FINISH 1ST 8442-035 Psa hiomalaikka 6 tuumaa 120 G - 50 kpl pakkaus | AD4QYR 42X682 8442-035DErittäin hieno120€35.96
FINISH 1ST 8443-035 Psa hiomalaikka 6 tuumaa 150 G - 50 kpl pakkaus | AD4QYT 42X683 8443-035CErittäin hieno150€35.90
FINISH 1ST 8446-035 Psa hiomalaikka 6 tuumaa 320 G - 50 kpl pakkaus | AD4QYW 42X686 8446-035CErittäin hieno320€35.78
FINISH 1ST 8447-035 Psa hiomalaikka 6 tuumaa 400 G - 50 kpl pakkaus | AD4QYX 42X687 8447-035CErittäin hieno400€34.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH 1ST 8445-035 Psa hiomalaikka 6 tuumaa 220 G - 50 kpl pakkaus
€33.47 / yksikkö