Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FINISH 1ST 11058-035 Hiomapaperi 9 x 5 1/2 tuumaa 2000 G - 25 kpl pakkaus | AD4QXP 42X657

FINISH 1ST 11058-035 Hiomapaperi 9 x 5 1/2 tuumaa 2000 G - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4QXP Malli: 11058-035Ristiviite: 42X657
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
€21.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-ainePiikarbidi
TaustamateriaaliVedenpitävä paperi
TaustapainoB
VäriHarmaa
LuokkaPeili hieno
sisu2000
Pituus9"
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuHinta
FINISH 1ST 11055-035 Hiomapaperi 9 x 5 1/2 tuumaa 1000 G - 25 kpl pakkaus | AD4QXL 42X654 11055-0351000€21.89
FINISH 1ST 11056-035 Hiomapaperi 9 x 5 1/2 tuumaa 1200 G - 25 kpl pakkaus | AD4QXM 42X655 11056-0351200€21.04
FINISH 1ST 11057-035 Hiomapaperi 9 x 5 1/2 tuumaa 1500 G - 25 kpl pakkaus | AD4QXN 42X656 11057-0351500€21.32
FINISH 1ST 11189-035 Hiomapaperi 9 x 5 1/2 tuumaa 2500 G - 25 kpl pakkaus | AD4QXQ 42X658 11189-0352500€23.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH 1ST 11058-035 Hiomapaperi 9 x 5 1/2 tuumaa 2000 G - 25 kpl pakkaus
€21.71 / yksikkö