Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIMCO 5272442 Suutinkiristin | AC9RFX 3JEP4

FIMCO 5272442 Suutinpuristin

Varastossa
Tuote: AC9RFX Malli: 5272442Ristiviite: 3JEP4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutinkiristin
Tyyppipää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.59
Laivan pituus (cm)7.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8424901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
FIMCO 5274827 Suutinpuristin | AC9RFY 3JEP6 5274827keskus€4.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIMCO 5272442 Suutinpuristin
€4.42 / yksikkö