Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIMCO 5006307 kuusiolukkomutteri 5/16 tuumaa | AC9RFM 3JEM2

FIMCO 5006307 Kuusiokolomutteri 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9RFM Malli: 5006307Ristiviite: 3JEM2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
Koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
FIMCO 5006259 Kuusiokolomutteri 3 8/16 tuumaa | AC9RGL 3JEV6 50062593 8 / 16 "€0.46
FIMCO 5006092 Hex -lukkomutteri 3/8 tuumaa | AC9RGU 3AVAIN2 50060923 / 8 "€0.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIMCO 5006307 Kuusiokolomutteri 5/16 tuumaa
€0.45 / yksikkö