Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE TN860AN1CAB2LBC Mechanical Flowmeter, 1 1/2 Inch Connection Size, FNPT, 150 psi Max. Pressure | CP4ZXM 48YA62

FILLRITE TN860AN1CAB2LBC Mechanical Flowmeter, 1 1/2 Inch Connection Size, FNPT, 150 psi Max. Pressure

Varastossa
Tuote: CP4ZXM Model: TN860AN1CAB2LBCRistiviite: 48YA62

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,124.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen virtausmittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE TN860AN1CAB2LBC Mechanical Flowmeter, 1 1/2 Inch Connection Size, FNPT, 150 psi Max. Pressure
€2,124.68 / yksikkö