FILLRITE SS460BX674 Polttoaineen siirtopumppu, 115 VAC, 13 GPM GPM, Polypropeeni, 1/4 | CP4ZYF 48YA18

FILLRITE SS460BX674 polttoaineen siirtopumppu, 115 VAC, 13 GPM GPM, polypropeeni, 1/4

Varastossa
Tuote: CP4ZYF Malli: SS460BX674Ristiviite: 48YA18

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,247.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE SS460BX674 polttoaineen siirtopumppu, 115 VAC, 13 GPM GPM, polypropeeni, 1/4
€1,247.14 / yksikkö