Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE S100H1315 Letku kääntyvä alumiini 1 tuuma Npt 50 Psi | AB7ZKE 24UY37

FILLRITE S100H1315 letku kääntyvä alumiini 1 tuuman Npt 50 Psi

Varastossa
Tuote: AB7ZKE Malli: S100H1315Ristiviite: 24UY37
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
€145.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku kääntyvä
Halkaisija1.75 "
Tuloaukko1 "NPT
Pituus5"
MateriaaliAlumiini
Max. Paine50 psi
pistorasia1 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7616995095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE S100H1315 letku kääntyvä alumiini 1 tuuman Npt 50 Psi
€145.77 / yksikkö