FILLRITE NX25-120NF-AA Fuel Transfer Pump, 120 VAC, 25 GPM GPM, 18 ft Hose Length, Cast Iron, Auto, 1/3 | CP4ZZK 60AF72

FILLRITE NX25-120NF-AA Fuel Transfer Pump, 120 VAC, 25 GPM GPM, 18 ft Hose Length, Cast Iron, Auto, 1/3

Varastossa
Tuote: CP4ZZK Model: NX25-120NF-AARistiviite: 60AF72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,273.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE NX25-120NF-AA Fuel Transfer Pump, 120 VAC, 25 GPM GPM, 18 ft Hose Length, Cast Iron, Auto, 1/3
€2,273.88 / yksikkö