Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE KITHA32VMN Manuaalinen suutinletkusarja Halkaisija 3/4 tuumaa | AF2RJW 6XGV5

FILLRITE KITHA32VMN Manuaalinen suutinletkusarjan halkaisija 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2RJW Malli: KITHA32VMNRistiviite: 6XGV5
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
€444.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen suutinletkusarja
Halkaisija3 / 4 "
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Pituus96 "
MateriaaliEPDM, polypropeeni, ruostumaton teräs
Min. Pituus8 sisään.
KäytettyDEF, kemikaali
Kostutetut materiaalitEPDM, polypropeeni, ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.404
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitystyyli (bändi)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE KITHA32VMN Manuaalinen suutinletkusarjan halkaisija 3/4 tuumaa
€444.86 / yksikkö