Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE FRHA07506HW imuletkun halkaisija 3/4 tuuman pituus 6 jalkaa AF2RKP 6XGX2

FILLRITE FRHA07506HW Imuletkun halkaisija 3/4 tuumaa pituus 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2RKP Malli: FRHA07506HWRistiviite: 6XGX2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€349.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImuletku
Halkaisija3 / 4 "
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Pituus96 "
MateriaaliEPDM, ruostumaton teräs
Min. Pituus6 sisään.
KäytettyKemikaalien imuletku; DEF
Kostutetut materiaalitEPDM, ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8405
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi4009120050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FRHA07506HW Imuletkun halkaisija 3/4 tuumaa pituus 6 jalkaa
€349.76 / yksikkö