Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE FRH10014 Polttoaineletku 1 tuuman Npt tulo / lähtö | AC3BKB 2RB98

FILLRITE FRH10014 Polttoaineletku 1 tuuman Npt tulo/poistoaukko

Varastossa
Tuote: AC3BKB Malli: FRH10014Ristiviite: 2RB98

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineletku
Halkaisija1"
Tuloaukko1 "NPT
Pituus14ft.
Materiaalinitriili
Max. Paine50 psi
ToimintaLämpötilaluokka -30-140 ° F
pistorasia1 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0825
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi4009120050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaTuloaukkoPituuspistorasiaHinta
FILLRITE 700F3135 Polttoaineletku 3/4 tuuman Npt tulo / lähtö | AC3BJZ 2RB96 700F31353 / 4 "3 / 4 "NPT12ft.3 / 4 "NPT€106.43
FILLRITE FRH07512GR Polttoaineletku 3/4 tuuman Npt tulo / lähtö | AC3BKA 2RB97 / FRH07512 FRH07512GR3 / 4 "3 / 4 "NPT12ft.3 / 4 "NPT€64.27
FILLRITE 300F7773 Polttoaineletku 1/2 tuumaa 12 jalkaa | AF8AUA 24KJ12 300F7773--12ft.-€156.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FRH10014 Polttoaineletku 1 tuuman Npt tulo/poistoaukko
€97.32 / yksikkö